0008635640000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY25-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSHEY25-XL-N
Rubix:160000000403556
Produttore:0008635640000
EAN:4012802797152
0008635640000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008635640000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY25-XL-N


Supporti ritti RSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro esterno52 mm
Bloccaggio19,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivabase filettata (2 bulloni)
Altezza70 mm
Lunghezza70 mm
Guarnizionecontact seals (r)
Lubrificazionerilubrificabile (filettatura di lubrificazione m6)
Seriershey..-xl-n
Peso0,54 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza36 mm
€ 31,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore