Riferimenti
FYH:UCPA207
Rubix:160000000406248


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 80 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCPA207
Supporto
Supporto UCPA 207
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 80 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 110 mm |
| Serie | ucpa |
| Peso | 1,7 kg |
| Larghezza | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione