SUPPORTO UCP214

Unità a blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:UCP214D1
Rubix:999180600089284
Produttore:UCP214D1 N
EAN:00029176543784
SUPPORTO UCP214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi79,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP214


Unità a blocco cuscinetto NSK

Applicazioni

Applicazioni normali dei cuscinetti tecnici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6400 g
Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi79,4 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto74,6 mm
Diametro esterno210 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza157 mm
Lunghezza266 mm
Guarnizionecontact seal (nitrile rubber)
Lubrificazionerilubrificabili
Serieucp2
Peso6,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Larghezza266 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione