CUSCINETTO SPECIALE SY 40 TF/VA201

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SY 40 TF/VA201
Rubix:160000000408449
Produttore:114775
EAN:7316571382463
CUSCINETTO SPECIALE SY 40 TF/VA201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio135,5 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 40 TF/VA201


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x175x40 mm
Peso1931 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio135,5 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno51,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Altezza99 mm
Lunghezza175 mm
Seriesy
Peso1,8 kg
Numero di fori2
Larghezza48 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
228,64 IVA esclusa
/ Unità
278,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione