UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.211

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCPA211
Rubix:999220321077861
Produttore:893677
EAN:3660338461347
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio104 mm
Altezza assi69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.211


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio104 mm
Altezza assi69,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Diametro esterno100 mm
Bloccaggio14 mm
Diametro dei fori di fissaggio22,2 mm
Forma costruttivabase filettata a 2 bulloni (fori filettati), rilubrificabile
Altezza125 mm
Lunghezza140 mm
Guarnizionedust cover (external dust seal)
Lubrificazionerilubrificabile (ingrassatore)
Serieucpa200
Peso3,129 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43550 N
Larghezza67 mm
19,00 IVA esclusa
/ Unità
23,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore