0096426760000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE25-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RASE25-XL-N
Rubix:160000000403493
Produttore:0096426760000
EAN:4012802838343


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 102,5 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0096426760000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE25-XL-N
Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 102,5 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Diametro esterno | 37,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | rase..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Larghezza | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione