Riferimenti
INA:RASEY80-XL
Rubix:999241022004776
Produttore:0949412110000
EAN:4064327115171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 232 mm |
| Altezza assi | 89 mm |
Dettagli del prodotto : 0949412110000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY80-XL
Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con viti di fissaggio nell'anello interno, guarnizioni R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 232 mm |
| Altezza assi | 89 mm |
| Materiale | ghisa grigia (en-gjl-200/250) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 78 mm |
| Diametro esterno | 290 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 26 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni (bullone passante) |
| Altezza | 175 mm |
| Lunghezza | 290 mm |
| Guarnizione | r seals |
| Lubrificazione | rilubrificabile; filettatura di collegamento per la lubrificazione m6 |
| Serie | rasey |
| Peso | 8,359 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 54000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 76000 N |
| Larghezza | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione