0812153710000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP208-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UKP208-J7
Rubix:160000000452955
Produttore:0812153710000
EAN:4047643261968
0812153710000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP208-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0812153710000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP208-J7


Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2040 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto46 mm
Diametro esterno98 mm
Bloccaggio46 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivabloccaggio del manicotto adattatore; ritti a 2 bulloni (base lunga)
Altezza98 mm
Lunghezza184 mm
Guarnizionersr seals
Lubrificazionepreingrassato (grasso standard), rilubrificabile - nipplo di lubrificazione in dotazione
Serieukp
Peso1,92 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza54 mm
Codice doganale84832000
43,90 IVA esclusa
/ Unità
53,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore