Riferimenti
Mecaline:UCP210
Rubix:999180200041898
Produttore:857406
EAN:3660338126635




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PALIER UCP 210 857406
I cuscinetti autoallineanti UCP
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 206 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Bloccaggio | 19 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Forma costruttiva | bloccaggio con vite di fermo (blocco cuscino a 2 bulloni) |
| Altezza | 114 mm |
| Lunghezza | 206 mm |
| Guarnizione | triple lip seal |
| Lubrificazione | raccordo per grasso (1/8-27 npt), rilubrificabile |
| Serie | ucp 200 series |
| Peso | 2,8 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore