SOPPORTO SY 35 TR

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 35 TR
Rubix:160000000408245
Produttore:27273
EAN:7316570959406
SOPPORTO SY 35 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 35 TR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,9x160x35 mm
Peso1520 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa grigia (cassa fusa)
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno93 mm
Forma costruttivaalloggiamento su basamento tipo y (supporto a cuscinetto) con viti di bloccaggio
Altezza35 mm
Lunghezza160 mm
Guarnizionehochwirksame mehrfachdichtung (tr)
Lubrificazionegrasso (nipplo per ingrassaggio/attacco per ingrassatore)
Seriesy
Peso1,5 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza47,6 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
45,40 IVA esclusa
/ Unità
55,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione