SUPPORTI MONOBLOCCO SNP35DEC RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SNP35DEC
Rubix:999250617005506
Produttore:SNP35DEC R
EAN:00747023033263
SUPPORTI MONOBLOCCO SNP35DEC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SNP35DEC RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.

Punti di forza

SNP fornito con cuscinetto 1000G, SNP-EC con 1200ECG e SNP-DEC con 1000DECG.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2400 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Diametro esterno95,6 mm
Altezza95,6 mm
Lunghezza110 mm
Seriesnp-dec
Peso2,4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Larghezza42,9 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione