SOPPORTO SY 60 TR

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 60 TR
Rubix:160000000408250
Produttore:27308
EAN:7316570296631
SOPPORTO SY 60 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Altezza assi69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 60 TR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69,7x240x60 mm
Peso4482 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Altezza assi69,9 mm
Materialeghisa (carcassa); acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno75,64 mm
Altezza137,5 mm
Lunghezza240 mm
Seriesy
Peso4,36 kg
Numero di fori2
Larghezza60 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
154,97 IVA esclusa
/ Unità
189,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione