Riferimenti
FYH:UKP 216
Rubix:160000000406117


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 232 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 78 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UKP 216
Supporto
Supporto UKP 216
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 232 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 78 mm |
| Altezza | 174 mm |
| Lunghezza | 292 mm |
| Serie | ukp |
| Peso | 9,2 kg |
| Larghezza | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 257,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore