0008887450000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHEY20-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PSHEY20-XL-N
Rubix:160000000403258
Produttore:0008887450000
EAN:4012802808230


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008887450000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHEY20-XL-N
Supporti ritti PSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Lunghezza | 65 mm |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione