SOPPORTO SY 45 WF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 45 WF
Rubix:160000000408256
Produttore:74324
EAN:7316570407778
SOPPORTO SY 45 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio152 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 45 WF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58,9x187x90 mm
Peso2362 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio152 mm
Altezza assi54 mm
Materialeghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto56,3 mm
Diametro esterno56,8 mm
Altezza107 mm
Lunghezza187 mm
Seriesy
Peso2,2 kg
Numero di fori2
Larghezza48 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
68,47 IVA esclusa
/ Unità
83,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione