SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.205

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SBPP205
Rubix:999220321077147
Produttore:893636
EAN:3660338460937
SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio86 mm
Altezza assi28,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.205


Blocchetto di cuscini in acciaio stampato. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Lamiera d'acciaio

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio86 mm
Altezza assi28,6 mm
Materialeacciaio stampato
Larghezza totale del cuscinetto27 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Forma costruttivabase a due bulloni
Altezza56,6 mm
Lunghezza108 mm
Guarnizionefull cover metal-shroud seals
Lubrificazioneingrassate, rilubrificabili (ingrassatore)
Seriesbpp200
Peso0,28 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza32 mm
2,78 IVA esclusa
/ Unità
3,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore