Riferimenti
INA:RSHE35-XL-N
Rubix:999201229092049
Produttore:0947164390000
EAN:4054372555022


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0947164390000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE35-XL-N
Supporti ritti RSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Punti di forza
PSHE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB e RSHE con GE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 103 mm |
| Serie | rshe..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Larghezza | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore