Riferimenti
INA:RASEY25-XL-N
Rubix:160000000403530
Produttore:0008582930000
EAN:4012802797992


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 102,5 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0008582930000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY25-XL-N
Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 102,5 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento); acciaio per cuscinetti (inserto) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Forma costruttiva | base a due bulloni |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Guarnizione | r seals |
| Lubrificazione | rilubrificabile (rp1/8) |
| Serie | rasey..-xl-n |
| Peso | 0,7 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Larghezza | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione