0008295520000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RPB20-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RPB20-XL
Rubix:170000000703259
Produttore:0008295520000
EAN:4012802792409
0008295520000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RPB20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio86 mm
Altezza assi28,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008295520000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RPB20-XL


Supporti ritti RPB, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico ed anello smorzatore in gomma, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio86 mm
Altezza assi28,6 mm
Materialelamiera d'acciaio
Larghezza totale del cuscinetto31,8 mm
Diametro esterno108 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Altezza56,5 mm
Lunghezza108 mm
Serierpb..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza31,8 mm
34,90 IVA esclusa
/ Unità
42,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione