0009733000000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY12-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEY12-XL
Rubix:170000000703692
Produttore:0009733000000
EAN:4012802820775
0009733000000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY12-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009733000000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY12-XL


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro esterno40 mm
Bloccaggio12 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Forma costruttivaalloggiamento del ritto (a due bulloni)
Altezza57 mm
Lunghezza125 mm
Guarnizioner-type seals (double-sided lip seals)
Lubrificazionerilubrificabile; nipplo di lubrificazione m6
Serierasey..-xl
Peso0,45 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Larghezza18 mm
23,69 IVA esclusa
/ Unità
28,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione