Riferimenti
NSK:UCP210D1
Rubix:999180600089276
Produttore:UCP210D1 X AS3S5
EAN:00029176539916


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP210
Unità a blocco cuscinetto NSK
Applicazioni
Applicazioni normali dei cuscinetti tecnici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Diametro esterno | 159 mm |
| Bloccaggio | 65 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino a 2 bulloni, vite di fermo |
| Altezza | 114 mm |
| Lunghezza | 206 mm |
| Guarnizione | contact seal with flinger |
| Lubrificazione | rilubrificabili |
| Serie | ucp |
| Peso | 2,8 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35000 N |
| Larghezza | 206 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione