SOPPORTO SYWK 20 YTH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYWK 20 YTH
Rubix:160000000408303
Produttore:443859
EAN:07316574924363
SOPPORTO SYWK 20 YTH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 20 YTH


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso255 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro esterno28,2 mm
Altezza64 mm
Lunghezza126 mm
Seriesywk
Numero di fori2
Larghezza32 mm
Codice doganale84832000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore