0812172500000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCP214-J7
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCP214
FAG:UCP214-J7
Rubix:160000000452832
Produttore:0812172500000
EAN:4047643261180


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0812172500000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCP214-J7
Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
| Diametro esterno | 157 mm |
| Bloccaggio | 25 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 25 mm |
| Forma costruttiva | ritti a 2 bulloni a base lunga |
| Altezza | 157 mm |
| Lunghezza | 266 mm |
| Guarnizione | rsr seals |
| Lubrificazione | grasso; filettatura del raccordo di lubrificazione m6 |
| Serie | ucp |
| Peso | 6,1 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62200 N |
| Larghezza | 74,6 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore