UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.205

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCP205
Rubix:999220321077346
Produttore:893652
EAN:3660338461095
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.205


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro dei fori di fissaggio13 mm
Forma costruttivabloccaggio con vite di fermo (blocco cuscino a 2 bulloni, base solida in ghisa)
Altezza71 mm
Lunghezza140 mm
Guarnizionedual heavy-duty slinger contact seals (standard); triple-lip seals optional
Lubrificazionelubrificabile tramite ingrassatore (ingrassatore m6x1 sulle unità metriche; 1/4-28unf sulle varianti in pollici)
Serieucp200
Peso0,81 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14022 N
Larghezza38 mm
4,24 IVA esclusa
/ Unità
5,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore