CUSCINETTO ESPE204

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESPE204
Rubix:999221201000002
EAN:3413529529834
CUSCINETTO ESPE204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ESPE204


Cuscinetto radiale a sfere con collare di bloccaggio eccentrico, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)137x70x44 mm
Peso659 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialegrigio fuso
Larghezza totale del cuscinetto30,9 mm
Diametro esterno47 mm
Bloccaggio32,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Forma costruttivamontaggio del piede (base) a 2 bulloni
Altezza64 mm
Lunghezza130 mm
Guarnizioneuszczelka z pojedynczą wargą
Lubrificazioneraccordo per grasso r1/8'
Serieespe200
Peso0,55 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Larghezza21,4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione