SOPPORTO SYJ 60 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 60 TF
Rubix:160000000408069
Produttore:74539
EAN:7316570524918
SOPPORTO SYJ 60 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio188,5 mm
Altezza assi69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 60 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72,2x241x120 mm
Peso4437 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio188,5 mm
Altezza assi69,8 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno75,64 mm
Diametro dei fori di fissaggio29,5 mm
Altezza137,5 mm
Lunghezza241 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
Larghezza65 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
84,20 IVA esclusa
/ Unità
102,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore