SUPPORTI MONOBLOCCO MP75 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MP75
Rubix:999250616005418
Produttore:MP75 R
EAN:00747023011131
SUPPORTI MONOBLOCCO MP75 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio255,6 mm
Altezza assi88,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP75 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MP75 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro albero 75 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14300 g
Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio255,6 mm
Altezza assi88,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto88,9 mm
Diametro esterno140 mm
Diametro dei fori di fissaggio24 mm
Altezza184,2 mm
Lunghezza330,2 mm
Seriemp
Peso14,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r54500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Larghezza88,9 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione