SOPPORTO SYJ 50 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 50 TF
Rubix:160000000408067
Produttore:74536
EAN:7316570925890
SOPPORTO SYJ 50 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio157,5 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 50 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x206x100 mm
Peso2756,7 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio157,5 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro esterno62,51 mm
Diametro dei fori di fissaggio26,5 mm
Altezza114 mm
Lunghezza206 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Larghezza58 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 46,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore