0096328830000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE40-XL-N-FA125

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PASE40-XL-N-FA125
Rubix:160000000403230
Produttore:0096328830000
EAN:4012802809763
0096328830000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE40-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0096328830000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE40-XL-N-FA125


Supporti ritti PASE..-FA125, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno179 mm
Altezza99 mm
Lunghezza179 mm
Seriepase..-xl-n-fa125
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza48 mm
€ 62,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione