0008314330000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE45-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSHE45-XL
Rubix:160000000403549
Produttore:0008314330000
EAN:4012802791679
0008314330000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio95,3 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008314330000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE45-XL


Supporti ritti RSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio95,3 mm
Altezza assi54 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno63 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza107 mm
Lunghezza120 mm
Seriershe..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza48 mm
73,22 IVA esclusa
/ Unità
89,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione