SOPPORTO SY 20 FM

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 20 FM
Rubix:160000000408191
Produttore:27254
EAN:7316570919431
SOPPORTO SY 20 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 20 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39,5x127x40 mm
Peso573,7 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno127 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Altezza20 mm
Lunghezza127 mm
Seriesy
Peso0,59 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza39,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
30,31 IVA esclusa
/ Unità
36,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore