0525211920000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY35-TV-VA-HLA

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSHEY35-TV-VA-HLA
Rubix:170000000705804
Produttore:0525211920000
EAN:4054366726070
0525211920000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY35-TV-VA-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0525211920000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY35-TV-VA-HLA


Unità di supporto ritto RSHEY..-TV-VA, RIBB plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x110x35 mm
Peso790 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialein plastica
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno110 mm
Bloccaggio47,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivamontaggio sul fondo (montaggio a vite dal basso)
Altezza95 mm
Lunghezza110 mm
Guarnizionecontact (rubber) seals on both sides
Lubrificazionerilubrificazione tramite nipplo di lubrificazione 1/4-28 unf (l'alloggiamento ha una scanalatura radiale); nipplo in dotazione
Seriershey..-tv-va
Peso0,79 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza42,9 mm
Codice doganale84832000
130,91 IVA esclusa
/ Unità
159,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione