SUPPORTI MONOBLOCCO SL25 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SL25
Rubix:999250617005472
Produttore:SL25 R
EAN:00747023032358
SUPPORTI MONOBLOCCO SL25 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio110,2 mm
Altezza assi33,32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL25 RHP


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL25 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro albero 25 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio110,2 mm
Altezza assi33,32 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza67,8 mm
Lunghezza139 mm
Seriesl
Peso0,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza36 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione