SOPPORTO SY 55 FM

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 55 FM
Rubix:160000000408198
Produttore:27304
EAN:7316570961072
SOPPORTO SY 55 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio181 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 55 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66,4x219x110 mm
Peso3509 g
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio181 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa (alloggiamento); acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto48,4 mm
Diametro esterno69,06 mm
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Seriesy
Peso3,51 kg
Numero di fori2
Larghezza60 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
85,58 IVA esclusa
/ Unità
104,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore