SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.211

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SSUCP211
Rubix:999220321077715
Produttore:893646
EAN:3660338461033
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.211


Blocco cuscino in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Acciaio inossidabile

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeacciaio inox
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Diametro esterno100 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni (unità pillow block)
Altezza122 mm
Lunghezza218 mm
Guarnizionedouble-lip nitrile (rubber) seal with protective slinger
Lubrificazionegrasso alimentare
Seriessucp200
Peso3,8 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r25500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34000 N
Larghezza60 mm
72,94 IVA esclusa
/ Unità
88,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore