Riferimenti
SKF:UCP 208/H
Rubix:999210825056364
EAN:7316579752510


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 137 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 208/H
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
-
- Strong
- Designed for a constant and alternating rotation
- Ready to mount
- Lubricated and sealed bearing
- Quick locking onto the shaft
- Cost-effective
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 137 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | cuscinetto in acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 17 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino a 2 bulloni, bloccaggio con vite di arresto |
| Altezza | 101 mm |
| Lunghezza | 184 mm |
| Guarnizione | seal and flinger on both sides (contact, standard) |
| Lubrificazione | grasso (prelubrificato); foro di rilubrificazione con raccordo per grasso |
| Serie | ucp |
| Peso | 2 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30700 N |
| Larghezza | 49 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore