Riferimenti
FYH:UCP 212
Rubix:160000000405964


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 184 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP212
Supporto
Supporto UCP 212
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 184 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Altezza | 138 mm |
| Lunghezza | 241 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 4,9 kg |
| Larghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione