0808223630000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP212-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UCP212-J7
Rubix:160000000452830
Produttore:0808223630000
EAN:4047643247542
0808223630000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP212-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0808223630000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP212-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4610 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Materialein acciaio
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno138 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivabase lunga (due bulloni), alloggiamento in ghisa
Altezza138 mm
Lunghezza241 mm
Guarnizionersr seals (both sides)
Lubrificazionegrasso (progettato per la lubrificazione a grasso)
Serieucp
Peso4,62 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Larghezza65,1 mm
Codice doganale84832000
69,21 IVA esclusa
/ Unità
84,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore