0008839720000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSAO90-XL
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RSAO90-XL
Rubix:170000000703494
Produttore:0008839720000
EAN:4064327885913


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 340 mm |
| Altezza assi | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008839720000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSAO90-XL
Supporti ritti RSAO, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 340 mm |
| Altezza assi | 130 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 120 mm |
| Diametro esterno | 132 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 28 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Lunghezza | 410 mm |
| Serie | rsao..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 107000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 151000 N |
| Larghezza | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 645,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 787,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione