0821637230000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCPA204-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UCPA204
FAG:UCPA204-J7
Rubix:160000000452910
Produttore:0821637230000
EAN:4047643337519
0821637230000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCPA204-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio52 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0821637230000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCPA204-J7


Supporti ritti UCPA, Alloggiamento in ghisa grigia, con base corta, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso610 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio52 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialecorpo: ghisa grigia (ghisa); cuscinetto: acciaio per cuscinetti; gabbia: poliammide (nylon)
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno47 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza62 mm
Lunghezza76 mm
Serieucpa
Peso0,61 kg
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza31 mm
Codice doganale84832000
€ 19,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore