UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.214
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCP214
Rubix:999220321077359
Produttore:893661
EAN:3660338461187





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.214
Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 25 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino a 2 bulloni (base lunga), inserto di bloccaggio con vite di fermo |
| Altezza | 155 mm |
| Lunghezza | 266 mm |
| Guarnizione | nitrile rubber seal with external flinger (slinger) |
| Lubrificazione | ri-lubrificabile con grasso tramite ingrassatore esterno m10x1 |
| Serie | ucp200 |
| Peso | 6,6 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62200 N |
| Larghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione