SOPPORTO SYJ 25 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 25 TF
Rubix:160000000408062
Produttore:27333
EAN:7316570631623
SOPPORTO SYJ 25 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio102,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 25 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,8x140x50 mm
Peso792,4 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio102,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno33,74 mm
Diametro dei fori di fissaggio21,5 mm
Altezza70 mm
Lunghezza140 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza38 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
21,30 IVA esclusa
/ Unità
25,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore