Riferimenti
INA:PASE55-XL
Rubix:160000000403224
Produttore:0009723980000
EAN:4012802821031


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 176 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0009723980000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE55-XL
Supporti ritti PASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Punti di forza
PASE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASEY con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 176 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 60 mm |
| Diametro esterno | 76 mm |
| Altezza | 124,5 mm |
| Lunghezza | 222 mm |
| Serie | pase..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46000 N |
| Larghezza | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione