SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * UP.000

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UP000
Rubix:999220321077689
Produttore:893679
EAN:3660338461361
SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * UP.000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Interasse del fissaggio53 mm
Altezza assi18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * UP.000


Blocco cuscino in lega di zinco. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Lega di zinco

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Interasse del fissaggio53 mm
Altezza assi18 mm
Materialelega di zinco
Larghezza totale del cuscinetto14 mm
Diametro esterno26 mm
Diametro dei fori di fissaggio6 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza35 mm
Lunghezza67 mm
Guarnizionecontact/lip
Lubrificazionenon può essere rilubrificato
Serieup000
Peso0,08 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r1940 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4550 N
Larghezza16 mm
2,24 IVA esclusa
/ Unità
2,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore