SOPPORTO Y/UKP 208 K/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UKP 208 K/H
Rubix:999190200029420
Produttore:UKP 208 K/H
SOPPORTO Y/UKP 208 K/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno51,8 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKP 208 K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno51,8 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro esterno80 mm
Bloccaggio46 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivaunità a cuscinetto a sfere, bloccaggio dell'adattatore
Altezza101 mm
Lunghezza184 mm
Guarnizioneintegral single‑lip inner seal with external flinger (skf uc range sealing system)
Lubrificazionepre-lubrificato con grasso skf al litio-calcio di alta qualità (nlgi 2); rilubrificazione possibile attraverso i fori di lubrificazione; campo di temperatura da -30 a +120 °c circa (vedere tabella di lubrificazione skf)
Serieukp
Peso2,1 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Larghezza46 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore