SUPPORTI MONOBLOCCO NP75 RHP

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP75
Rubix:999250617005531
Produttore:NP75 R
EAN:00747023019496
SUPPORTI MONOBLOCCO NP75 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio228 mm
Altezza assi82,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO NP75 RHP


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
NP75 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro interno 75

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6060 g
Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio228 mm
Altezza assi82,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto77,8 mm
Diametro esterno164 mm
Diametro dei fori di fissaggio24 mm
Altezza164 mm
Lunghezza275 mm
Serienp
Peso9 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Larghezza74 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione