UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.211
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCP211
Rubix:999220321077356
Produttore:893658
EAN:3660338461156





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 171 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.211
Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 171 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55,6 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni; collare di bloccaggio con vite di fermo |
| Altezza | 124 mm |
| Lunghezza | 217 mm |
| Guarnizione | contact rubber seals (nitrile) |
| Lubrificazione | non lubrificabile |
| Serie | ucp200 |
| Peso | 3,7 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48000 N |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore