0525219900000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY40-TV-VA-HLA

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RSHEY40-TV-VA-HLA
Rubix:170000000705805
Produttore:0525219900000
EAN:4054366726148
0525219900000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY40-TV-VA-HLA
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0525219900000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY40-TV-VA-HLA


Unità di supporto ritto RSHEY..-TV-VA, RIBB plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100,5x120x40 mm
Peso929 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialein plastica
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno120 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Forma costruttivabase filettata
Altezza100,5 mm
Lunghezza120 mm
Guarnizionelip seals on both sides
Lubrificazionerilubrificabile; filettatura di lubrificazione q 1/4 - 28 unf; cuscinetto con fori di lubrificazione sul lato di fissaggio
Seriershey..-tv-va
Peso0,929 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r18900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Larghezza48 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
152,81 IVA esclusa
/ Unità
186,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione