SOPPORTO P2BTC 35M-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:P2BTC 35M-CPSS-DFH
Rubix:999190200029097
EAN:07316577856012
SOPPORTO P2BTC 35M-CPSS-DFH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BTC 35M-CPSS-DFH


Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro esterno72 mm
Altezza93,6 mm
Lunghezza110 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Larghezza34,9 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
214,26 IVA esclusa
/ Unità
261,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore