0947319340000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TASE60-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:TASE60-XL-N-I
INA:TASE60-XL-N
Rubix:999201229092065
Produttore:0947319340000
EAN:4054372939082


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 190 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947319340000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TASE60-XL-N
Supporti ritti TASE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 190 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 60 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Altezza | 140 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Serie | tase..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione